Raccord rapide pour air comprimé Blocs dans une direction
Raccord rapide pneumatique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Branché en quelques secondes
- Usage universel
- Manchon de déverrouillage fermé, donc pas de saleté à l'intérieur
- Goupilles d'arrêt trempées résistantes à l'usure
- Utilisation possible avec des embouts en acier
- Anticorrosion
- Pièces d'accouplement en laiton brut
- Ressorts et frenis d'axeen acier inoxydable
- Pression de fonctionnement de 0 à 35 bar
- Résistance thermique : -20 °C à +100 °C
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour diamètre interne de flexible | 9 mm |
Longueur (L) | 55 mm |
Diamètre extérieur (D) | 27 mm |
Surplat (SW) | 21mm |
Résistance thermique min./max. | -20 à 100 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!