Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Raccord air comprimé instantané droit à piquage mâle cylindrique

Raccords air comprimé instantané à piquage droit cylindrique
Racc instant. - piqu. droit cyl Ø12xG3/8

Art. N° 0884721238
EAN 4045989316038

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Raccord instantané droit à piquage mâle cylindrique pour système à air comprimé
  • Connexion et déconnexion rapides

  • Mâle six pans interne et externe

  • Filetage BSP cylindrique et métrique

  • La rondelle en acier inoxydable garantit la parfaite tenue du tube quelle que soit la matière et sans l’endommager

  • La connexion entre le tube et le raccord assure une étanchéité totale même dans des conditions d’impact ou de vibrations

  • La spécificité géométrique du joint permet l’utilisation des raccords avec le vide

  • Tous les filetages de cette série sont équipés d’éléments d’étanchéité qui permettent l’utilisation immédiate des raccords réduisant ainsi le temps d’installation

  • Tous les raccords droits peuvent être aussi montés avec une clé hexagonale pour permettre une utilisation dans des espaces réduits
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Raccords utilisables en circuit d'air comprimé dans les domaines de la robotique, de l'automobile, du textile, de la manutention, de l'eau industrielle, du vide industriel...

Matière

Laiton

Raccord pneumatique

G 3/8 pouce

Convient pour diamètre externe de flexible

12 mm

Longueur

34 mm