Raclette Avec cassette en caoutchouc éponge remplaçable
Racloir avec cassette remplaçable
RACLETTE BLANCHE 500 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Raclette pour sol à double feuille avec feuilles de caoutchouc éponge souples et remplaçables
Raclette pour sol à col ferme
- Très robuste
- Longue durée de vie
Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien facile
Lavable au lave-vaisselle (80 °C max. sans le caoutchouc éponge)
Entièrement colorée et disponible en différentes couleurs
Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée
Conforme aux prescriptions halal et kasher
Fiches de données de sécurité(X)
La raclette à double feuille avec caoutchouc cellulaire est parfaite pour éliminer facilement l'eau et les résidus alimentaires de tous les sols. Convient à tous les types de sols et s'adapte très bien aux surfaces irrégulières. Les deux rebords permettent à la raclette d'absorber plus d'eau. La cartouche de rechange peut être facilement retirée pour être nettoyée ou remplacée.
Peut être associée à n'importe quel manche Vikan.
Couleur | Blanc |
Matière | Polypropylène, caoutchouc cellulaire |
Longueur | 500 mm |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 115 mm |
Poids du produit (par pièce) | 283 g |
Température d'utilisation min./max. | -20 à 80 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!