Raclette à joint à monture bois
Raclette caoutchouc bois
RACLETTE BOIS 2 LAMES CAOUTCHC 70CM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Lame caoutchouc très épaisse.
Au choix :
- 2 lames caoutchouc support bois.
- 2 lames caoutchouc support bois avec douille métal.
- 2 lames mousses support bois.
Livrée sans manche.
Pour les article 0695 943 900/902 douille Ø24mm, pour l'article 0695 943 901 douille Ø28mm.
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Matière | Caoutchouc naturel |
Longueur | 700 mm |
Hauteur | 65 mm |
Poids du produit (par pièce) | 957 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!