Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Raclette à joint à monture bois

Raclette caoutchouc bois
RACLETTE BOIS 2 LAMES MOUSSE 44CM

Art. N° 0695943902
EAN 4058794718621

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Gamme complète de raclettes pour le remplissage des joints et pour le nettoyage

Lame caoutchouc très épaisse.


Au choix :
  • 2 lames caoutchouc support bois.

  • 2 lames caoutchouc support bois avec douille métal.

  • 2 lames mousses support bois.

Livrée sans manche.


Pour les article 0695 943 900/902 douille Ø24mm, pour l'article 0695 943 901 douille Ø28mm.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Noir

Matière

Mousse

Longueur

440 mm

Hauteur

60 mm

Poids du produit (par pièce)

261 g

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Manche à balai

MANCHE BOIS DIAM 28MM L140CM

x 1 pcs
Manche en bois cylindrique

MANCHE BOIS PR RACL DIAM 24MM L130CM

Manche cylindrique, avec accroche métallique.
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques