Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Raclette sol

Raclette en caoutchouc polypro
RACLETTE SOL 450 MM

Art. N° : 0695943990

-,--

Raclette sol

Art. N° : 0695943990

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour le nettoyage du sol

Support en polypropylène :


  • léger et maniable

Douille à vis


Existe en plusieurs longueurs.


Modèle à lame brune : lame double fixe


Modèle à lame noire : monolame interchangeable

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Couleur

Noir
Rouge

Matière

Polypropylène

Longueur

450 mm