Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Radar de recul Backsense

Radar de recul Backsense
RADAR RECUL BACKSENSE P.L.

Art. N° : 0980700110

-,--

Radar de recul Backsense

Art. N° : 0980700110

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Fabriqué selon les exigences de la première monte
  • Radar à onde continue (FMCW) :

  • - meilleure détection des grandes distances

  • - meilleure résistance aux ondes électromagnétiques

  • Augmente la sécurité autour du véhicule

  • Réduit le risque de collisions

  • Bonne définition de la zone de détection :

  • - idéal pour les applications off-road

  • - convient aux applications on-road

  • Facile d'utilisation :

  • - écran display facile à lire avec ajustement des alertes sonores, suffisamment sonore pour des environnements bruyants

  • Radar programmable (cd fourni) :

  • - longueur de 3 à 30 m

  • - largeur de 2 à 10 m

  • Indice de protection du capteur : IP69K

  • Assistance technique Brigade : 02 99 03 60 34
IndicationOptions non livrées avec le radar :
- support ajustable
- câble d'extension de 5 m
- câble d'extension de 9 m
HomologationISO 16750
ISO 13766
EN 13309
2 ans garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'applicationPoids- lourds, TP, engins de chantier, camions benne etc ..

Tension nominale

24 V

Poids du produit (par pièce)

2 kg