Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Radio de chantier RA 12-A

Radio de chantier sans fil 12 V RA 12-A
RADIO CHANTIER LI-ION 12 V RA 12-A
MASTER

Art. N° 57001180

-,--

Radio de chantier RA 12-A

Art. N° 57001180

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Radio de chantier robuste pouvant être utilisée avec des batteries Li-ion 12 V ou à avec l'adaptateur d'alimentation fourni ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

Son puissant avec réglage graves/aigus


Haut-parleurs 2 x 5 W pour un son stéréo avec lecture FM/AM et fichiers MP3



Entrée pour lecteurs externes


Câble d'entrée AUX



Compartiment de rangement


Rangement pratique de l'adaptateur secteur et du câble d'entrée AUX



Indicateur de batterie sur écran à LED


Pour une surveillance constante de l'autonomie restante



Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V

Article livré sans batteries et sans chargeur 1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Tension de fonctionnement sur secteur

12 V/CA

Tension de fonctionnement de la batterie

12 V/CC

Fréquence radio AM min./max.

531-1602 kHz

Fréquence radio FM min./max.

87.5-108 MHz

Espace de stockage

10 PCS

Sortie (2haut-parleurs)

5 W

Poids de la machine avec batterie

1,6 kg

Radio de chantier RA 12-A comprenant :

1 x
Bloc dalimentation

TRANSFORMATEUR PRISE RADIO RA 10-A

Quantité : 1 x
1 x
Câble dentrée auxiliaire

CABLE MINI JACK 3,5 MM RADIO RA 10-A
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chargeur Li-Ion 12 V AL 30-LI

CHARGEUR AL 30-LI

Chargeur compatible avec les batteries Li-Ion 10,8 V et 12 V
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 2,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 4,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

PACK BATT + CHARG 12V / 4,0AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.