Rail d'arrimage Airline en aluminium avec bride
Rail d'arrimage Airline alu avec bride
RAIL ALU 995 MM ZSA 995
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour diverses tâches de transport
- Compatible avec toutes les barres de maintien, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
- Pour incrustation dans le plancher
- A monter sur la paroi du véhicule
- Matériel de fixation inclus
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | ZSA995 |
Largeur | 65 mm |
Hauteur | 11 mm |
Longueur | 1000 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,800 kg |
Couleur | Alu argent |
Matière | Aluminium |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!