Rail de guidage Pour les systèmes de volets roulants à caisson vertical avec lattes de 25/25 mm
Rail guidage volet roulant boîtier vertical, 20/25
MOEBLROLLLADALUSCHIENE500-600/1500M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Installation facile sur les bords avant des côtés de l'armoire : appuyer et visser en position
- Pour une épaisseur de panneau latéral de 19 mm d'épaisseur, les joints ont une largeur de 2,5 mm
Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Finition | Anodisé |
Couleur | Couleur argent |
Adapté à la largeur d'ailette | 20mm |
Hauteur d'armoire min. | 1000 mm |
Hauteur d'armoire max. | 1500 mm |
Largeur de corps min./max. | 500-600 mm |