Rail de montage 60 x 37
RAIL MONTAGE SOLAR ALU 60X37 3150MM
ZEBRA
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Rail de montage latéral
- Montage simple et rapide
- Nervurage latéral
- Verrouillage positif ou par friction optimal garanti
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 3150 mm |
Hauteur | 60 mm |
Largeur | 37 mm |
Moment d'inertie transversal | 14.622 cm⁴ |
Moment d'inertie longitudinal | 4.999 cm⁴ |
Module de section transversale | 4.815 cm³ |
Module de section longitudinale | 2.562 cm³ |
Matière | Aluminium |
Poids du produit (par pièce) | 2671 g |