Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rail de montage, 70 x 44

Rail de montage 70 x 44
RAIL MONTAGE SOLAR ALU 70X44 3150MM
ZEBRA

Art. N° 0865770315

Prix affichés aux clients après connexion

Rail de montage, 70 x 44

Art. N° 0865770315

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Aluminium (EN-AW-6063 T6)

Fixation du rail possible des deux côtés


Les charges lourdes peuvent facilement être transférées à la sous-structure du toit



Nervurage latéral


Verrouillage positif et par friction optimal garanti

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

3150 mm

Hauteur

70 mm

Largeur

44 mm

Moment d'inertie transversal

26.278 cm⁴

Moment d'inertie longitudinal

7.137 cm⁴

Module de section transversale

7.117 cm³

Module de section longitudinale

3.259 cm³

Matière

Aluminium

Poids du produit (par pièce)

3515 g

Art. N° N° de référence client