Rail de montage en C VARIFIX® 26/18
Rail de montage Varifix 26/18
RAIL-VARIFIX-C 26/18/1,25 - 3M
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Solution visuellement propre sans arêtes vives
grâce à l'utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails de montage
Traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Charge lourde
grâce aux sections transversales profilées
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour un montage en extérieur, sélectionner la gamme en acier inoxydable. Calcul avec analyse structurelle et disposition des ancrages à l'aide du logiciel Varifix® (logiciel technique).
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de rails de montage en C avec une lourde charge au sol, au plafond, au mur, dans des tiges et des canaux.
Largeur (B) | 26 mm |
Hauteur (H) | 18 mm |
Épaisseur du matériau (t) | 1,25 mm |
Largeur de l'ouverture (BÖ) | 14,3 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 25 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 8 mm |
Longueur de fente 2 (LL2) | 14 mm |
Largeur de fente 2 (LB2) | 11 mm |
Longueur de fente 3 (LL3) | 15 mm |
Largeur de fente 3 (LB3) | 6,5 mm |
Longueur du trou allongé4 (LL4) | 10 mm |
Largeur du trou allongé4 (LB4) | 6,5 mm |
Longueur du trou allongé5 (LL5) | 25 mm |
Largeur du trou allongé5 (LB5) | 11 mm |
Entraxe (LA1) | 22 mm |
Distance de trou 2 (LA2) | 16 mm |
Distance de trou 3 (LA3) | 24 mm |
Longueur de rail (L) | 3 m |
Finition | Galvanisation Sendzimir, Galv en continu en bandes (galv à chaud) |
Poids par mètre | 550 g |
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Matière | Acier |
Longévité | Econome en ressources |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!