Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rail de montage en C VARIFIX® 36/36

Rail de montage Varifix 36/36
RAIL DE MONTAGE 36/36 3M
VARIFIX

Art. N° 0862001224
EAN 4024835587624

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Diverses options de montage avec les nombreux composants du système

Solution visuellement propre sans arêtes vives


grâce à l'utilisation de capuchons



Alignement plus facile des rails


grâce aux traits de graduation sur les côtés



Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail



Charge lourde


grâce aux sections transversales profilées



Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour un montage en extérieur, sélectionner la gamme en acier inoxydable. Calcul avec analyse structurelle et disposition des ancrages à l'aide du logiciel Varifix®.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur (B)

36 mm

Hauteur (H)

36 mm

Épaisseur du matériau (t)

2,5 mm

Largeur de l'ouverture (BÖ)

18 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

20 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

12,5 mm

Entraxe (LA1)

35 mm

Longueur de rail (L)

3 m

Finition

Galvanisation Sendzimir, Galv en continu en bandes (galv à chaud)

Poids par mètre

2159 g

Protection contre les incendies certifiée

Non

Matière

Acier

Longévité

Econome en ressources
Faiblement polluant

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Raccord dangle VARIFIX®, 90° Avec 3 trous oblongs

RACCORD-DANGLE-VARIFIX-90-36/36

VARIFIX
x 50 pcs
Equerre de consolidation VARIFIX® Pour le montage fixe de rails de montage en C (longitudinal, transversal, diagonal)

CHASSIS-DANGLE-VARIFIX-36/36

VARIFIX
x 10 pcs
Raccord dangle VARIFIX® 90°, prémonté

RACCORD ANGLE 90 PREMONTE 36/36

VARIFIX
Montage enfichable sûr
x 15 pcs
VARIFIX® fixation rapide Systemfix

VARIFIX SYSTEMFIX M10 36/36

Pour le raccord de tous les rails de montage VARIFIX® 26/18, 26/26, 28/28 et 36/36
x 50 pcs