Rail de montage en C VARIFIX® 41/41 - C2C
Rail de montage en C 41/41 acier zingué VARIFIX
RAIL-VARIFIX-C 41/41/1,8 - 2M
VARIFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Solution visuellement propre sans arêtes vives
grâce à l'utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails
grâce aux traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Charge lourde
grâce aux sections transversales profilées
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour montage en extérieur, sélectionner la gamme en acier inoxydable. Calcul avec analyse structurelle et disposition des ancrages à l'aide du logiciel Varifix®
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur (B) | 41 mm |
Hauteur (H) | 41 mm |
Épaisseur du matériau (t) | 1,8 mm |
Largeur de l'ouverture (BÖ) | 22 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 20 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 12,5 mm |
Hauteur d'encoche (HF) | 7,5 mm |
Entraxe (LA1) | 35 mm |
Longueur de rail (L) | 2 m |
Finition | Galvanisation Sendzimir, Galv en continu en bandes (galv à chaud) |
Poids par mètre | 1908 g |
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Matière | Acier de construction galvanisé à chaud 1.0244 |
Longévité | Econome en ressources |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!