Rail d'arrimage Airline, en aluminium, pour ciel de toit
Rail d'arrimage Airline alu, ciel de toit
RAIL-D'-ARRIMAGE-ZST2010
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour la fixation des barres de maintien sur le ciel de toit, en aluminium.
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | ZST2010 |
Largeur | 95 mm |
Hauteur | 12 mm |
Longueur | 2010 mm |
Poids du produit (par pièce) | 2 kg |
Matière | Aluminium |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!