Rail en tôle léger
RAIL SOL ALU TRAPEZ PREPERC 25X80X3150MM
ZEBRA
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Aluminium (EN-AW-6063 T6)
- Ne convient pas à un montage surélevé sur toit plat
- S'assurer à l'avance que la tôle est correctement fixée à la sous-structure. Vérifier également la capacité de charge maximum de la tôle. Une autorisation du fabricant doit être obtenue, particulièrement pour les éléments de toiture à panneaux sandwich. Nous recommandons l'utilisation de vis à tôle fine ZEBRA® DBS® 4,5 x 25 avec rondelle d'étanchéité pour la fixation. Des orifices de Ø 5,0 mm doivent être pré-percés sur le rail en tôle.
Pour fixation directe sur la plaque trapézoïdale
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur | 3150 mm |
Hauteur | 25 mm |
Largeur | 80 mm |
Matière | Aluminium |
Poids du produit (par pièce) | 2066 g |