Rallonge pour mélangeur WIT-MV
Rallonge pour mélangeur statique WIT-MV, rigide
RALLONGE-POUR-MIXEUR-PLAST-10X200
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour le remplissage du trou de perçage avec du scellement chimique avec les ancrages profonds (toujours appliquer le mortier chimique en commençant par le fond du trou de perçage pour éviter les poches d'air)
Adapté aux mélangeurs :
- Mélangeur Fill & Clean
- Mélangeur WIT-PE 500
- Mélangeur WIT-UH 300
Convient aux scellements chimiques :
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- MULTI CONCRETE WIT-UH 300
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
Convient pour cartouche de mortier :
- Cartouche (1:10) : 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Cartouche de film tubulaire (1:10) : 300 ml
- Cartouche de décollement (1:10) : 280 ml
- Cartouche côte à côte (1:10) : 825 ml
- Cartouche côte à côte (1:3) : 385 ml, 585 ml, 1 400 ml
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre extérieur | 10 mm |
Longueur | 200 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!