Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Rallonge pour suspente ISOLA

Rallonge suspente ISOLA
RALLONGE POUR SUSPENTE ISOLA 100 MM

Art. N° : 0862045500

-,--

Rallonge pour suspente ISOLA

Art. N° : 0862045500

-,--

Quantité

Cdt

x 25

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour la réalisation d'un espace tehnique entre l'isolant et le parement
  • Se clipse sur la suspents ISOLA pour réaliser un espace technique entre l'isolant et le parement

  • Se visse par 1/4 sur la suspente ISOLA

  • Ø rallonge 47 mm

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Fixation des rails de plafonds sur charpentes bois avec un espace technique

Longueur

115 mm

Matière

Polyamide - PA 66

Conforme ROHS

Oui

Finition

Polyamide