Rampe Led ultra plate
Barre lumineuse d'avertissement LED 22 x 3 LED
RAMPE LUMINEUSE À LED ULTRA PLATE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Largeur : 250 mm
Epaisseur ultra fine : 45 mm
Embase en aluminium
29 modes flash dont 6 homologués R65
Puissance : 114 W
Fiches de données de sécurité(X)
Puissance | 114 W |
Tension nominale min./max. | 10 / 30 V |
Indice de protection IP | IP 68 |
Longueur x largeur x hauteur | 1208 x 250 x 106 mm |
Poids du produit (par pièce) | 3,500 kg |
Matière du boîtier | Aluminium |
Matière de la lentille de phare | Plastique |
Couleur | Orange |