Rampes en aluminium de type AOS
Rampes de chargement AOS en aluminium
PAIRE DE RAMPES EN ALU 60-300-1505
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les rampes sont dotées d'une structure autoporteuse qui leur permet d'être très fines
- Le profil de la rampe garantit une adhérence parfaite grâce à des perforations qui laissent de légères bavures sur la partie supérieure
- Les perforations permettent à l'eau et à la neige de s'écouler, contrairement aux plaques en damier
Versions extra-larges disponibles pour une meilleure stabilité pendant le chargement et déchargement
Fiches de données de sécurité(X)
Vitesse de déplacement
La vitesse de déplacement sur les rampes ne doit pas dépasser 1 km/h
Inclinaison maximale
L'inclinaison maximale lors de l'utilisation des rampes est de 30 % (16,5°). Si des charges sont déplacées manuellement sur les rampes, l'inclinaison doit être inférieure à 15 % (en tenant compte du poids à déplacer)
Propriétés antidérapantes
Les rampes utilisées pour déplacer des personnes ou manipuler des équipements doivent être dotées de surfaces antidérapantes. La surface est conçue pour permettre à l'eau de s'écouler
Bords latéraux (en option)
Fortement recommandés pour les longues rampes, à condition que la garde au sol de la machine chargée soit suffisamment élevée pour éviter tout contact
Capacité de charge | 1330 kg |
Matière | Aluminium |
Hauteur du plateau min. | 400 mm |
Hauteur du plateau max. | 230 mm |
Longueur | 1505 mm |
Largeur | 300 mm |
Épaisseur | 60 mm |
Poids du produit (par pièce) | 9 kg |