Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Râteau de jardin avec manche bois

Râteau de jardin Ramax
RATEAU DE JARDIN POLYPRO

Art. N° 0695943871

EAN 4068362160257

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Râteau de jardin avec manche bois

Art. N° 0695943871

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Très maniable de part sa légerté et sa forme ergonomique

Balai ergonomique en polypropylène


  • Permet de rassembler de grandes quanités d'herbes coupés, de feuilles mortes et de dechets divers.

  • Livré avec manche bois 150 cm.

  • Couleur du produit : rouge
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Déstiné aux collectivités, maries, paysagistes.

Nombre de dents

27 PCS

Largeur

70 cm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques