Redresseur de tubes multicouches Ø 16 et 20 mm
Redresseur de tubes multicouches
REDRESSEUR DE TUBES MULTICOUCHES Ø 20 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Redressement d'une couronne multicouche simple et rapide
- Travail soigné : la barre obtenue est rectiligne et utilisable immédiatement
- Utilisation manuelle de l'outil très simple, sans déchet
- Coûts de fonctionnement réduits : pas d'immobilisation de machine
- Finition professionnelle pour chaque barre
- Préparation des barres à la longueur voulue
Fiches de données de sécurité(X)
S'utilise dans le domaine sanitaire ou du chauffage pour le redressement de couronnes de tube Multicouches
Introduire le tube à travers les rouleaux du redresseur.
Travailler le tube avec l'outil dans les deux directions jusqu'à ce qu'il soit complétement droit.
Hauteur | 79,5 mm |
Longueur | 205 mm |
Largeur | 79,5 mm |
Couleur | Noir |
Diamètre | 20 mm |