Réducteur vis d'ancrage pour asphalte
Réducteur vis d'ancrage W-SA A-IG pour asphalte
REDUCTEUR M16/M12 POUR W-SA A-IG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 16 mm |
Taraudage (d2) | 12 mm |
Longueur (l1) | 25 mm |
Filetage extérieur | 16 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type de filetage | Filetage métrique |