Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Règle à ruban en acier Fabrication en acier inoxydable flexible

Règle en acier inoxydable A2
REGLET FLEXIBLE AI DIV.2 FACES 200MM

Art. N° 0715641220
EAN 4045989782147

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier souple laminé dur avec surface teinte mate


Absence de corrosion et grande longévité



Echelle gravée en noir


Pour une lecture simple et précise

Conforme à la classe de précision CEE II

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur de bande (L)

200 mm

Largeur de bande (B)

13 mm

Épaisseur de bande (S)

1 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques