Rénovateur plastique parfumé à l'orange
Rénovateur tableau de bord parfum orange
RENOV PLASTIQUE SATINE PARF ORANGE 400ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Ravive les plastiques et leur redonne l'aspect du neuf
- Finition satinée, mate ou brillante selon le produit
- Effet antistatique
- Pulvérisation avec faible effet de brouillard pour les sprays
- Odeur agréable d'orange
- Sans silicone
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Entretien et rénovation intérieure des véhicules légers, poids lourds et bus. Pour tableau de bord, garnitures de portes, tapis plastiques
Nettoyer de préférence les plastiques au préalable avec un nettoyant multi-usages
Pulvériser à environ 20 cm de la surface à traiter (spray) ou appliquer à l'aide d'une éponge vinyle
Répartir et lustrer à l'aide d'un chiffon doux ou d'une microfibre
Contenu | 400 ml |
Poids du produit (par pièce) | 345 g |
Type de récipient | Flacon |
Base chimique | Huile minérale |
Odeur/parfum | Orange |
Couleur | Incolore |
Densité/conditions | 0,61 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Sans silicone | Oui |
Biodégradabilité | Non |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!