Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rénovateur plastique parfumé à l'orange

Rénovateur tableau de bord parfum orange
RENOVATEUR PLASTIQUE PARF ORANGE 5 L

Art. N° 0890220005
EAN 4046777620733

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Rénove tous les plastiques intérieurs des véhicules
  • Ravive les plastiques et leur redonne l'aspect du neuf

  • Finition satinée, mate ou brillante selon le produit

  • Effet antistatique

  • Pulvérisation avec faible effet de brouillard pour les sprays

  • Odeur agréable d'orange

  • Sans silicone

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Entretien et rénovation intérieure des véhicules légers, poids lourds et bus. Pour tableau de bord, garnitures de portes, tapis plastiques

Mode d'emploi

Nettoyer de préférence les plastiques au préalable avec un nettoyant multi-usages


Pulvériser à environ 20 cm de la surface à traiter (spray) ou appliquer à l'aide d'une éponge vinyle


Répartir et lustrer à l'aide d'un chiffon doux ou d'une microfibre

Contenu

5 L

Poids du produit (par pièce)

5200 g

Type de récipient

Bidon

Base chimique

Emulsion eau-carbone

Odeur/parfum

Orange

Couleur

Orange

Densité/conditions

1 g/ml / à 20°C

Durée de stockage après production

36 Mois

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques