Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Réparation des plastiques REPLAST PRO

Réparation des plastiques REPLAST PRO
CHARGE RENFORT PLAST.SEMI-RIGIDE

Art. N° 08931017
EAN 4045989759071
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Permet la réparation des trous, coupures, éraflures sur les plastiques semi rigides.

Facile d'utilisation


  • La procédure est la même que pour un masticage de tôle

Rapide


  • La durée moyenne d'intervention est de 20 min. (hors temps de séchage)

Base epoxy


  • Excellent vieillissement

  • Une fois réparé, le dommage est absolument invisible et le reste dans le temps

  • Ponçage très facile

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

Fiche de sécurité 2

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

VL : pare-chocs, et pièces en plastique


PL : pare-chocs, carénages, déflecteurs d'air


Moto : carénages et pièces en plastique

Mode d'emploi

1. Préparer la surface à réparer puis la nettoyer avec le nettoyant plastique Art. N° 0893 500 1


2. Appliquer le primaire pour plastique Art. N° 0893 500 2


3. Mélanger la charge de renfort en proportion 1:1 et l'appliquer sur la zone à réparer


Le mode d'emploi détaillé figure sur chaque produit

Durée de stockage après production

24 Mois

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques