Résine de finition pour pare-brise
RESINE-DE-FINITION-REPAR-PARE-BRISE
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour étanchéifier les dommages sur les pare-brise (par ex. les éclats de pierre)
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Base chimique | Acrylate d'uréthane |
Poids net | 2 g |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Incolore |
Point d'éclair min. | 102 °C |
Densité | 1 g/cm³ |
Contenu | 2 ml |