Ressort de compression
Ressort de compression DIN 2095 acier zingué
RESSORT COMP.2095 14SPI.0,8X 8,0X42
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre extérieur (d1) | 8 mm |
Épaisseur (d2) | 0,8 mm |
Longueur (l1) | 42 mm |
Nombre de spires | 14 PCS |
Matière | Acier à ressorts |
Finition | Zingué |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!