Ridoir fermé
Ridoir à chape usinée inox A4
RIDOIR CHAPE/CHAPE USINÉES M5, A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ces produits n'ont pas été conçus ni fabriqués pour être utilisés sur des systèmes de levage, en tant qu'équipements de levage ou porteurs de charges. Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 5 mm |
Diamètre du goujon (d2) | 5 mm |
Longueur min. (l1) | 135 mm |
Longueur max. (l2) | 195 mm |
Largeur de fourche (interne) (l3) | 6,5 mm |
Hauteur de fourche (h1) | 10 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Poids du produit (par pièce) | 56 g |
Type de filetage | Filetage métrique |
Autre norme | WN 5176-011 |
Longueur min./max. | 135-195 mm |