Rivet plastique expansible pour carrosserie type 1
RIVET PLASTIQUE NOIR 8,5MM PEUG/CITR
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fixation rapide de tôle, de carton et de plastiques
- Pour une utilisation dans l'industrie automobile et dans toutes les applications d'assemblage
Diamètre de perçage min./max. | 8,5-8,5 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 5,7-7,2 mm |
Diamètre de tête (B) | 16 mm |
Hauteur de tête (C) | 5 mm |
Longueur du mandrin expansible (D) | 14 mm |
Diamètre du mandrin élargisseur (A) | 9 mm |
Matière | Plastique |
Couleur | Noir |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 6973.34 |