Rivet plastique expansible, type 4
Rivet à expansion en plastique, type 4
AGRAFE HABILLAGES INT/EXT
Clips f Innen- und Aussenverkleidung
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Montage et démontage simples
Montage manuel également possible
Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant
Fiches de données de sécurité(X)
Fixations de tôle
Diamètre de perçage min./max. | 3,25-6,75 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 4,5-7 mm |
Diamètre de tête (B) | 18 mm |
Hauteur de tête (C) | 3,7 mm |
Longueur du mandrin expansible (D) | 20 mm |
Diamètre du mandrin élargisseur (A) | 5,2 mm |
Matière | Polyamide - PA 66 |
Couleur | Noir |
Numéro de pièce de rechange d'origine | FORD V,P : 4855809 FORD V,U : 4855809 |