Rivet plastique expansible, type 4
Rivet à expansion en plastique, type 4
BOUCHON-DE-RECOUVREMENT-BMW-3.9MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Montage et démontage simples
Montage manuel également possible
Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant
Fiches de données de sécurité(X)
Fixations de tôle
Diamètre de perçage min./max. | 5,9-6,1 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 4,4-5,8 mm |
Diamètre de tête (B) | 16 mm |
Hauteur de tête (C) | 3 mm |
Longueur du mandrin expansible (D) | 11,5 mm |
Diamètre du mandrin élargisseur (A) | 5,9 mm |
Matière | Polyamide - PA 66 |
Couleur | Noir |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 1406925 |
Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2 | 9130754 |