Rivet plastique expansible, type 4
Rivet à expansion en plastique, type 4
BROCHE-EN-PLASTIQUE-CITR/PEUG-NOIR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Montage et démontage simples
Montage manuel également possible
Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant
Fiches de données de sécurité(X)
Fixations de tôle
Diamètre de perçage min./max. | 6,5-6,5 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 3,8-6 mm |
Diamètre de tête (B) | 22 mm |
Hauteur de tête (C) | 3 mm |
Longueur du mandrin expansible (D) | 15 mm |
Diamètre du mandrin élargisseur (A) | 6,4 mm |
Matière | Polyamide - PA 661 |
Couleur | Noir |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 699783, 9621385880 |
Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2 | 6997T2, 9467585489 |