Rivet à frapper
Rivet à frapper aluminium/A2
RIVET-A-EXPANSION-ALU-TIGE-INO4,8X15
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fixation par verrouillage de force
Mise en œuvre simple et rapide, se pose au marteau
Fixation en acier inoxydable avec finition tête bombée plate
Expansion dans le support assurée par l'enfoncement complet du clou dans le corps du rivet
Mandrin A2 en acier inoxydable pour une utilisation sans restriction à l'extérieur
La dimension 6,4 x 40 n'est pas compatible avec le système de stockage ORSY
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour la fixation des profils en aluminium et en tôle, profils de protection des murs, profils sur les bords de toit, joints de cheminée, joints de maçonnerie, plafonniers, membranes de toit, fixations à bride, etc.
- Tôles ou panneaux sur tuyaux, tôles ou autres tôles ou panneaux superposés (principalement pour les longueurs 13–19 mm)
- Mise en place au sol, au mur ou en plafond, dans la maçonnerie résistant à la compression, le plâtre à haute résistance, le bois
Diamètre nominal | 4,8 mm |
Longueur de douille (l) | 15,3 mm |
Profondeur de pose dans la brique pleine (hs) | 20 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 5 mm |
Entraxe (a) | 90 mm |
Distance au bord (ar) | 50 mm |
Profondeur de perçage (t) | 25 mm |
Diamètre de passage support (dBau) | 5 mm |
Profondeur de pose dans l'acier (hs) | 4 mm |
Épaisseur à fixer max. dans l'acier (da) | 9,5 - 12,1mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!