Rivet plastique à vissser type 1
RIVET PLASTIQUE D4 PEUGEOT
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Forme des systèmes de rivets pouvant être réglés et desserrés facilement.
- La vis est enfoncée ou vissée dans le corps rivet pour l'installation.
- Le retrait se fait à l'aide d'un tournevis.
Diamètre de perçage min./max. | 6,2-6,2 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 5,8-10 mm |
Diamètre de tête | 12,1 mm |
Largeur | 12,1 mm |
Hauteur | 1,5 mm |
Longueur de rivet | 14,2 mm |
Matière | Polyoxyméthylène |
Couleur | Noir |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 8N8868307, 9630090980, 99950761640, 7703072261 |