Rivet aveugle multi-serrage alu/acier tête large
Rivet multi-serrage alu/acier tête large
RIV-TPL-ALU/AC-(A2K)-(12,0-19,5)-4,8X25
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Rivet aveugle multi-serrage : Application universelle grâce à la grande plage de serrage
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal x longueur (d1 x l1) | 4,8 x 25,0 mm |
Plage de serrage min./max. | 12,0-19,5 mm |
Diamètre de tête (dk) | 16 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,5 mm |
Diamètre de perçage min./max. | 4,9-5,1 mm |
Charge de rupture au cisaillement | 1500 N |
Charge de rupture à la traction | 2350 N |
Matière du mandrin | Acier |
Matière du manchon | Aluminium |
Finition tige | Galvanisé |
Finition manchon | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Grande tête ronde plate |