Rivet aveugle éclaté alu/acier
RIVET TL NOIR RAL9005 4,8X18X14
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Manchon : aluminium, broche : acier, galvanisé noir
Diamètre nominal (d1) | 4,8 mm |
Longueur (l1) | 18 mm |
Diamètre de tête (dk) | 14 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,4 mm |
Plage de serrage min. | 7 mm |
Plage de serrage max. | 10 mm |
Matière du fût | Aluminium |
Matière de la tige | Acier |
Finition manchon | Laqué |
Finition tige | Galvanisé |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Charge de rupture au cisaillement | 1900 N |
Charge de rupture à la traction | 1840 N |
Diamètre nominal x longueur (Ø d x l) | 4,8 x 18 mm |
Poids du produit (par pièce) | 3,626 g |