Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rivet aveugle étanche couleur alu/acier, tête plate

Rivet aveugle à tête plate alu bleu/acier zingué
RIVET TP AL ET BLEU ARD R 7016 3,2X8

Art. N° 0937032804
EAN 4045989774463

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Rivet aveugle étanche

Fût


  • Aluminium

Tige


  • Acier zingué

Fabrication du rivet en fût fermé


  • Rivet étanche à l'air et à l'eau

  • Aucun risque de corrosion du clou

Résistance au cisaillement


  • 1160 N

Résistance à la traction


  • 1570 N
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Destiné aux applications qui doivent être parfaitement étanches à l'eau ou à la pression

Diamètre nominal x longueur (Ø d1 x l1)

3,2 x 8 mm

Diamètre de tête (dk)

6,5 mm

Plage de serrage min./max.

3-4,5 mm

Matière du manchon

Aluminium

Matière du mandrin

Acier

Charge de rupture au cisaillement

1160 N

Charge de rupture à la traction

1570 N

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques