Rivet aveugle tête plate cuivre/ac zingué étanche
RIVET ÉTANCHE TÊTE PLATE CUIVRE/A2K
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal x longueur (Ø d1 x l1) | 3,2 x 8,0 mm |
Diamètre de tête (dk) | 3,2 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,4 mm |
Plage de serrage min./max. | 1,5-3,0 mm |
Matière du fût | Cuivre |
Matière de la tige | Acier |
Finition tige | Galvanisé |
Diamètre de perçage | 3,3 mm |
Charge de rupture au cisaillement | 850 N |
Charge de rupture à la traction | 1300 N |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |