Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rivet aveugle, tête plate

Rivet multi-serrage inox A2/inox A2 tête plate
RIV-AV-TP-A2/A2-(1,5-3,5)-4,8X10
ZEBRA

Art. N° 091348 35
EAN 4011231857024

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Corps : Acier inoxydable A2. Tige : Acier inoxydable A2
  • Facettes d'insertion

  • Déformation optimisée

  • Engagement de la tige
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal x longueur (d1 x l1)

4,8 x 10,0 mm

Plage de serrage min./max.

1,5-3,5 mm

Diamètre de tête (dk)

9,5 mm

Hauteur de tête (k1)

1,5 mm

Diamètre de perçage min./max.

4,9-5,0 mm

Charge de rupture au cisaillement

5000 N

Charge de rupture à la traction

4500 N

Matière du manchon

Acier inoxydable A2

Matière du mandrin

Acier inoxydable A2

Finition manchon

Brut

Finition tige

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête bombée

Diamètre de broche (dm)

3 mm