Rivet aveugle, tête plate
Rivet multi-serrage inox A2/inox A2 tête plate
RIV-AV-TP-A2/A2-(6,0-8,5)-4,8X14,5
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Facettes d'insertion
- Déformation optimisée
- Engagement de la tige
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal x longueur (d1 x l1) | 4,8 x 14,5 mm |
Plage de serrage min./max. | 6,0-8,5 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,5 mm |
Diamètre de perçage min./max. | 4,9-5,0 mm |
Charge de rupture au cisaillement | 5500 N |
Charge de rupture à la traction | 5000 N |
Matière du manchon | Acier inoxydable A2 |
Matière du mandrin | Acier inoxydable A2 |
Finition manchon | Brut |
Finition tige | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête bombée |
Diamètre de broche (dm) | 3 mm |