Rivet aveugle, tête cylindrique bombée
Rivet aveugle FH alu blanc/acier zingué
RIV AV TP ZEB ALU BLANC 4,0/1,2-6,3
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal x longueur (d1 x l1) | 4 x 9,5 mm |
Plage de serrage min./max. | 1-6 mm |
Couleur | Blanc de sécurité RAL 9003 |
Diamètre de tête (dk) | 8 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,4 mm |
Charge de rupture au cisaillement | 1050 N |
Charge de rupture à la traction | 1400 N |
Matière du manchon | Aluminium |
Matière du mandrin | Acier |
Diamètre de perçage | 4,1 mm |
Forme de tête | Tête demi-ronde |
Diamètre de broche (dm) | 2,2 mm |