Rivet aveugle, tête cylindrique bombée
Rivet aveugle FH alu blanc/acier zingué
RIV STAND BLANC RAL9003 TETE PLATE 4X8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal x longueur (d1 x l1) | 4,0 x 8,0 mm |
Plage de serrage min./max. | 4,0-5,0 mm |
Couleur | Blanc de sécurité RAL 9003 |
Diamètre de tête (dk) | 8 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1 mm |
Charge de rupture au cisaillement | 1080 N |
Charge de rupture à la traction | 1580 N |
Matière du manchon | Aluminium |
Matière du mandrin | Acier |
Diamètre de perçage | 4,1 mm |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Diamètre de broche (dm) | 2,70 mm |