Rivet aveugle, tête plate
Rivet standard acier/acier tête plate
RIV-TP-AC/AC-(A2K/A2K)-(4-6)-4,8X10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal x longueur (d1 x l1) | 4,8 x 10 mm |
Plage de serrage min./max. | 4-6 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,1 mm |
Charge de rupture au cisaillement | 3000 N |
Charge de rupture à la traction | 4100 N |
Matière du manchon | Acier |
Matière du mandrin | Acier |
Finition manchon | Galvanisé |
Finition tige | Galvanisé |
Diamètre de perçage | 4,9 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête plate |
Diamètre de broche (dm) | 3 mm |