Rivet aveugle tête plate alu/acier zingué résistance moyenne
Rivet aveugle tête plate alu/acier zingué résistance moyenne
RIV-TP-ALU/AC-(A2K)-(4,8-11,1)-4,8X15
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Rivet aveugle multi-serrage
Propriétés des rivets aveugles ZEBRA
- Assemblage riveté de qualité supérieure
Rivetage soigné et sécurisé
Verrouillage fiable et breveté de la tige du rivet
Résistance à la traction et au cisaillement élevée et constante
Assemblages rivetés à haute résistance, résistants aux chocs et imperméables aux projections d'eau
Expansion large de la tige
Remplissage maximal du trou de perçage, même en cas de diamètre de perçage excessif
- Nombre de modèles limité grâce à la large plage de serrage
Réduction du nombre d'emplacements de stockage
Limite le risque d'erreur lors de la mise en œuvre
Autorisation des autorités compétentes en matière de construction
Diamètre 4,8 mm : Agrément technique général Z-14.4
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal x longueur (d1 x l1) | 4,8 x 15,0 mm |
Plage de serrage min./max. | 4,8-11,1 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9,6 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,6 mm |
Diamètre de perçage min./max. | 4,9-5,1 mm |
Charge de rupture au cisaillement | 1600 N |
Charge de rupture à la traction | 2200 N |
Matière du manchon | Aluminium |
Matière du mandrin | Acier |
Finition manchon | Brut |
Finition tige | Galvanisé |
Homologation | DIBt Z-14.1-4 et Z-14.1-537 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête bombée |
Diamètre de broche (dm) | 2,7 mm |