Rivet aveugle, tête cylindrique bombée
Rivet aveugle FH alu blanc/acier zingué
RIV.AV.TP.ZEBRA ALU BL 4,0/4,0- 9,6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal x longueur (d1 x l1) | 4 x 13 mm |
Plage de serrage min./max. | 4,0-9,5 mm |
Couleur | Blanc pur RAL 9010 |
Diamètre de tête (dk) | 8 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,1 mm |
Charge de rupture au cisaillement | 1200 N |
Charge de rupture à la traction | 1650 N |
Matière du manchon | Aluminium |
Matière du mandrin | Acier |
Diamètre de perçage | 4,2 mm |
Forme de tête | Tête plate |