Rivet universel à tête plate, aluminium blanc
Rivet universel tête ronde alu
RIVET PET. BLANC RAL9003 4X20X8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Manchon : Aluminium, blanc, tige : Acier inoxydable A2
Fiches de données de sécurité(X)
Matière du manchon | Aluminium |
Matière du mandrin | Aluminium |
Finition manchon | Brut |
Finition tige | Brut |
Diamètre nominal x longueur (d1 x l1) | 4,00 x 20,50 mm |
Diamètre de tête (dk ) | 8 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,60 mm |
Plage de serrage min./max. | 1,00-8,50 mm |
Diamètre de perçage min./max. | 4,20-4,50 mm |
Charge de rupture au cisaillement | 600 N |
Charge de rupture à la traction | 1000 N |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête ronde plate |