Pince à rivet aveugles HNG 26 N
Pince à rivets aveugles HNG 26 N
PINCE A RIVET AVEUGLE HNG 26 N
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Reconnaissance simple et rapide de la buse appropriée
Les buses affichent un code couleur.
Réglage facile de la course
La course peut être réglée en tournant la fixation de buse.
Travail pratique et propre
- La conception ergonomique du levier à main permet de travailler avec peu d'efforts.
- Les buses sont pré-montées sur les leviers à main et peuvent être remplacées à l'aide de la clé de montage incluse.
- Le réservoir de collecte de clous permet de garder un poste de travail propre.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de rivet min./max. | 3,0-6,4 mm |
Longueur | 490 mm |
Largeur | 170 mm |
Hauteur | 50 mm |
Poids du produit (par pièce) | 3340 g |
TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N
SP-UNI-KEY
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!